Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CRU6 Cârlig 304 Oțel inoxidabil 1 17/64 D | AD6ZDL

APPROVED VENDOR 4CRU6 Cârlig din oțel inoxidabil 304 1 17/64 D

În stoc
Articol: AD6ZDL Model: 4CRU6
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
€35.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime1-17/64 "
finalizareaOglindă
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W1 / 4 "
Înălțimea cârligului1-19/64 "
Tipul de cârligUtilitate
Material304 oțel inoxidabil
Limita sarcinii de lucru44 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.AdâncimefinalizareaLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
VANZATOR APROBAT 4CRU3 Cârlig 304 Oțel inoxidabil 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Oglindă-44 lb.€29.31
VANZATOR APROBAT 4CRU4 Cârlig 304 Oțel inoxidabil 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17/64 "Oglindă-44 lb.€34.97
VANZATOR APROBAT 4CRU5 Cârlig 304 Oțel inoxidabil 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Oglindă-44 lb.€28.50
VANZATOR APROBAT 4CRU7 Cârlig Oțel inoxidabil 304 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Oglindă2 9 / 16 "44 lb.€89.04
VÂNȚORUL APROBAT 4CRU8 Cârlig din oțel inoxidabil 304 1/1 inch D | AD4ZDN 4CRU8-1.25 "Oglindă3.156 "44 lb.€105.46
VÂNTORUL APROBAT 4CRU9 Cârlig din oțel inoxidabil 304 1 27/32 inch D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27/32 "Oglindă-22 lb.€35.94
APPROVED VENDOR 4CRV1 Cârlig din oțel inoxidabil 304 2 9/16 inch D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9/16 "Oglindă-26 lbs.€38.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU6 Cârlig din oțel inoxidabil 304 1 17/64 D
€35.53 /unitate