Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 Stainless Steel 1 In.d | AD6ZEE

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 Stainless Steel 1 In.d

În stoc
Articol: AD6ZEE Model: 4CRW5
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
€14.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime1"
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W1 / 4 "
Înălțimea cârligului2-3/4 "
Tipul de cârligUtilitate
Material304 oțel inoxidabil
Limita sarcinii de lucru11 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
APPROVED VENDOR 4CRW3 Double Hook 304 Stainless Steel 4/5 Inch D | AD6ZEC 4CRW34 / 5 "€11.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 Stainless Steel 1 In.d
€14.94 /unitate