Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 4CRW3 Cârlig dublu din oțel inoxidabil 304 4/5 inch D | AD6ZEC

APPROVED VENDOR 4CRW3 Cârlig dublu din oțel inoxidabil 304 4/5 inch D

În stoc
Articol: AD6ZEC Model: 4CRW3
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
€11.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime4 / 5 "
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1 / 8 "
Hook Eye Inside W1 / 8 "
Înălțimea cârligului3-15/16 "
Tipul de cârligUtilitate
Material304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4CRW5 Cârlig dublu din oțel inoxidabil 304 1 in.d | AD6ZEE 4CRW51"€14.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW3 Cârlig dublu din oțel inoxidabil 304 4/5 inch D
€11.94 /unitate