Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CUG5 Reținere piuliță G Arc Oțel M5 X 0.8, 10PK | AD6ZNY

APPROVED VENDOR 4CUG5 Reținere piuliță G Arc Oțel M5 X 0.8, 10 buc

În stoc
Element: AD6ZNY Model: 4CUG5
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
€17.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de nuci
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.285 "
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareazinc
Pentru grosimea panoului0.070 - 0.080 "
Lungime0.42 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară G
ModelaG
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipG
Lăţime0.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG5 Reținere piuliță G Arc Oțel M5 X 0.8, 10 buc
€17.23 /ambalaj