Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4DRV4 Țeavă alamă roșie 1/8 x 36 in | AD7DUF

APPROVED VENDOR 4DRV4 Teava alama rosie 1/8 x 36 in

În stoc
Element: AD7DUF Model: 4DRV4
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
€66.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
ConexiuneFiletat la ambele capete
Lungime36 "
MaterialAlamă roșie
În afara Dia.13 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune250 PSI
Program80
Temp. Gamă- 20 până la 400 de grade F
TipProgramați 80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4442
Înălțimea navei (cm)1.03
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.03
Codul HS7411211000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiuneProgramTipPreț
Furnizor APROBAT 4DRT5 Țeavă alamă roșie 1/4 x 18 inch | AD7DTU 4DRT5Filetat la ambele capete18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Programați 80€59.42
Furnizorul APROBAT 4DRT6 Teava Alama Rosie 3/8 x 18 Inch | AD7DTV 4DRT6Filetat la ambele capete18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Programați 80€72.18
Furnizor APROBAT 4DRT7 Țeavă alamă roșie 1/2 x 18 inchi | AD7DTW 4DRT7Filetat la ambele capete18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Programați 80€92.78
Furnizor APROBAT 4DRT8 Țeavă alamă roșie 3/4 x 18 inchi | AD7DTX 4DRT8Filetat la ambele capete18 "1"3 / 4 "250 PSI80Programați 80€118.36
Furnizorul APROBAT 4DRU3 Teava Alama Rosie 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Filetat la ambele capete18 "2.375 "2"250 PSI80Programați 80-
RFQ
VÂNDUL APROBAT 4DRU6 Țeavă alamă roșie 3/8 x 24 inch | AD7DUA 4DRU6Filetat la ambele capete24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Programați 80€88.31
Furnizor APROBAT 4DRU7 Țeavă alamă roșie 1/2 x 24 inch | AD7DUB 4DRU7Filetat la ambele capete24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Programați 80€123.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRV4 Teava alama rosie 1/8 x 36 in
€66.36 /unitate