Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4DV37 Sârmă clemă șurub în U 3/8in oțel forjat | AD7DXZ

APPROVED VENDOR 4DV37 Sârmă clemă șurub în U 3/8 inch din oțel forjat

În stoc
Articol: AD7DXZ Model: 4DV37
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
€7.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de sârmă
Tip clipU-Bolt
finalizareaGalvanizat
MaterialOțel forjat
Min. Numărul de clipuri2
Min. Cuplu45 ft.- lb.
Coarda se întoarce înapoi6.5 "
Sârmă cablu Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț
Furnizor APROBAT 4DV33 Sârmă clemă șurub în U 1/8 inch oțel forjat | AD7DXV 4DV3324-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€1.84
APROBAT VENDOR 4DV34 Agrafă frânghie 3/16 inch oțel forjat | AD7DXW 4DV3427-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€2.65
Furnizor APROBAT 4DV35 Sârmă clemă șurub în U 1/4 inch oțel forjat | AD7DXX 4DV35215 ft.- lb.4.75 "1 / 4 "€2.84
APROBAT VENDOR 4DV36 Agrafă frânghie 5/16 inch oțel forjat | AD7DXY 4DV36230 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€4.22
APROBAT VENDOR 4DV38 Agrafă frânghie 7/16 inch oțel forjat | AD7DYA 4DV38265 ft.- lb.7"7 / 16 "€6.92
Furnizor APROBAT 4DV39 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/2 inch oțel forjat | AD7DYB 4DV39365 ft.- lb.11.5 "1 / 2 "€7.26
APROBAT VENDOR 4DV40 Agrafă frânghie 9/16 inch oțel forjat | AD7DYC 4DV40395 ft.- lb.12 "9 / 16 "€9.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV37 Sârmă clemă șurub în U 3/8 inch din oțel forjat
€7.05 /unitate