VÂNȚORUL APROBAT 4ERW6 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPF

APPROVED VENDOR Cârlig din oțel căptușit cu spumă 4ERW6

Articol: AD7JPF Model: 4ERW6

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig din oțel căptușit cu spumă
CuloriGri
finalizareaGri vopsit
Tipul de cârligSarcină evaluată
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii12 "
Lungime totală14 "
Proiectare27
TipSarcină evaluată
Lăţime1"
Limita sarcinii de lucru50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiLungime totalăProiectareLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizorul APROBAT 4ERW3 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPC 4ERW313.5 "9.88 "15.51.12 "50 lb.€14.27
VÂNȚORUL APROBAT 4ERW4 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPD 4ERW46.5 "9.75 "8.757 / 8 "75 lb.€21.38
VÂNȚORUL APROBAT 4ERW5 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPE 4ERW511 "10 "127 / 8 "50 lb.€12.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig din oțel căptușit cu spumă 4ERW6