Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4ERW4 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPD

APPROVED VENDOR Cârlig din oțel căptușit cu spumă 4ERW4

În stoc
Articol: AD7JPD Model: 4ERW4
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
€22.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig din oțel căptușit cu spumă
CuloriGri
finalizareaGri vopsit
Tipul de cârligSarcină evaluată
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii6.5 "
Lungime totală9.75 "
Proiectare8.75
TipSarcină evaluată
Lăţime7 / 8 "
Limita sarcinii de lucru75 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiLungime totalăProiectareLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizorul APROBAT 4ERW3 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPC 4ERW313.5 "9.88 "15.51.12 "50 lb.€14.27
VÂNȚORUL APROBAT 4ERW5 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPE 4ERW511 "10 "127 / 8 "50 lb.€12.62
VÂNȚORUL APROBAT 4ERW6 Cârlig din oțel căptușit cu spumă Capacitate de sarcină | AD7JPF 4ERW612 "14 "271"50 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig din oțel căptușit cu spumă 4ERW4
€22.09 /unitate