Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4EVP7 Placă de acoperire Poliacetal cu tragere pentru a deschide | AD7KCN

APPROVED VENDOR 4EVP7 Contraplacă Trage pentru deschidere Poliacetal

În stoc
Articol: AD7KCN Model: 4EVP7
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContraplacă
Prinde proiecție7 / 32 "
CuloriAlb
Piese metaliceNu este inclus
MaterialPoliacetal
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Greutate înălțime7 / 32 "
Lungimea grevei1 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
Furnizorul APROBAT 4EVP1 Placă de contraplacă Trage pentru deschidere 1-59/64 inch Lungime | AD7KCG 4EVP1SilverOţel inoxidabil5 / 64 "1 59 / 64 "€2.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP7 Contraplacă Trage pentru deschidere Poliacetal
€7.22 /unitate