Furnizor APROBAT 4FCL1 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 1 7/8 inch | AD7LHW

APPROVED VENDOR 4FCL1 Șurub de glisare Moș cu arc L 1 7/8 in

Element: AD7LHW Model: 4FCL1

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu arc de glisare, pivotant
Ochi în interiorul Dia.5 / 16 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialAlamă
Lungime totală1.875 "
Deschidere Snap1 / 8 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
VÂNTORUL APROBAT 4FCG6 Șurub de glisare Snap cu arc L 2 1/2 inch | AD7LGX 4FCG63 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2.5 "1 / 4 "€3.05
Furnizor APROBAT 4FCG7 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 in | AD7LGY 4FCG71 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3"5 / 16 "€4.11
VÂNTORUL APROBAT 4FCG8 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/2 inch | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "3 / 8 "€5.00
Furnizorul APROBAT 4FCG9 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 1/2 inch | AD7LHA 4FCG93 / 4 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "3 / 8 "€4.56
Furnizorul APROBAT 4FCH1 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 in | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronz3"1 / 4 "€6.80
Furnizorul APROBAT 4FCH2 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 inch | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronz4.75 "9 / 16 "€15.67
VÂNTORUL APROBAT 4FCJ6 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 3/4 in | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.75 "3 / 8 "€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL1 Șurub de glisare Moș cu arc L 1 7/8 in