Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCL5 Capacitate de fixare cu arc forjat 387 lb | AD7LJA

APPROVED VENDOR 4FCL5 Capacitate de fixare cu arc forjat 387 lb

În stoc
Element: AD7LJA Model: 4FCL5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForjat Spring Snap
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareaTurnare de precizie cu ceară de pierdere
MaterialOțel inoxidabil 316
Max. Sarcină387 lb.
Lungime totală2.75 "
Deschidere Snap13 / 32 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)3.02
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialMax. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCL4 Capacitate de fixare cu arc forjat 165 lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316165 lb.2"11 / 32 "€12.92
Furnizor APROBAT 4FCL6 Capacitate de fixare cu arc forjat 825 lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316825 lb.3.75 "9 / 16 "€45.18
Furnizor APROBAT 4FCN4 Capacitate de fixare cu arc forjat 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Placat cu zincPicătură de oțel forjat1000 Lb.3.5 "1 / 2 "€7.87
Furnizor APROBAT 4GGU3 Capacitate de fixare cu arc forjat 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Inoxidabil 17-4 PHOţel1500 Lb.4"9 / 16 "€99.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL5 Capacitate de fixare cu arc forjat 387 lb
€20.50 /unitate