Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCL6 Capacitate de fixare cu arc forjat 825 lb | AD7LJB

APPROVED VENDOR 4FCL6 Capacitate de fixare cu arc forjat 825 lb

În stoc
Element: AD7LJB Model: 4FCL6
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
€43.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForjat Spring Snap
Ochi în interiorul Dia.9 / 16 "
finalizareaTurnare de precizie cu ceară de pierdere
MaterialOțel inoxidabil 316
Max. Sarcină825 lb.
Lungime totală3.75 "
Deschidere Snap9 / 16 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)4.6
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialMax. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCL4 Capacitate de fixare cu arc forjat 165 lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316165 lb.2"11 / 32 "€11.29
Furnizor APROBAT 4FCL5 Capacitate de fixare cu arc forjat 387 lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316387 lb.2.75 "13 / 32 "€17.92
Furnizor APROBAT 4FCN4 Capacitate de fixare cu arc forjat 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Placat cu zincPicătură de oțel forjat1000 Lb.3.5 "1 / 2 "€6.86
Furnizor APROBAT 4GGU3 Capacitate de fixare cu arc forjat 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Inoxidabil 17-4 PHOţel1500 Lb.4"9 / 16 "€89.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL6 Capacitate de fixare cu arc forjat 825 lb
€43.37 /unitate