Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCL4 Capacitate de fixare cu arc forjat 165 lb | AD7LHZ

APPROVED VENDOR 4FCL4 Capacitate de fixare cu arc forjat 165 lb

În stoc
Articol: AD7LHZ Model: 4FCL4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForjat Spring Snap
Ochi în interiorul Dia.1 / 4 "
finalizareaTurnare de precizie cu ceară de pierdere
MaterialOțel inoxidabil 316
Max. Sarcină165 lb.
Lungime totală2"
Deschidere Snap11 / 32 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialMax. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCL5 Capacitate de fixare cu arc forjat 387 lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316387 lb.2.75 "13 / 32 "€20.50
Furnizor APROBAT 4FCL6 Capacitate de fixare cu arc forjat 825 lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316825 lb.3.75 "9 / 16 "€45.18
Furnizor APROBAT 4FCN4 Capacitate de fixare cu arc forjat 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Placat cu zincPicătură de oțel forjat1000 Lb.3.5 "1 / 2 "€7.87
Furnizor APROBAT 4GGU3 Capacitate de fixare cu arc forjat 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Inoxidabil 17-4 PHOţel1500 Lb.4"9 / 16 "€99.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL4 Capacitate de fixare cu arc forjat 165 lb
€12.92 /unitate