Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4GGU3 Capacitate de fixare cu arc forjat 2225 Lb | AD7TUD

APPROVED VENDOR 4GGU3 Capacitate de fixare cu arc forjat 2225 lb

În stoc
Articol: AD7TUD Model: 4GGU3
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
€89.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForjat Spring Snap
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareaInoxidabil 17-4 PH
MaterialOţel
Max. Sarcină1500 Lb.
Lungime totală4"
Deschidere Snap9 / 16 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialMax. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCL4 Capacitate de fixare cu arc forjat 165 lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316165 lb.2"11 / 32 "€11.29
Furnizor APROBAT 4FCL5 Capacitate de fixare cu arc forjat 387 lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316387 lb.2.75 "13 / 32 "€17.92
Furnizor APROBAT 4FCL6 Capacitate de fixare cu arc forjat 825 lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 316825 lb.3.75 "9 / 16 "€43.37
Furnizor APROBAT 4FCN4 Capacitate de fixare cu arc forjat 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Placat cu zincPicătură de oțel forjat1000 Lb.3.5 "1 / 2 "€6.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGU3 Capacitate de fixare cu arc forjat 2225 lb
€89.41 /unitate