Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4FCN2 Panic Release Snap L 4 In | AD7LJG

APPROVED VENDOR 4FCN2 Panic Release Snap L 4 In

În stoc
Articol: AD7LJG Model: 4FCN2

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€5.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanic Release Snap
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialTurnarea fierului
Lungime totală4"
Deschidere SnapDiametru snap de 9/16 inch
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCN2 Panic Release Snap L 4 In
€5.51 /unitate