Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES C8-4WP Cuplaj de reducere 1/2 x 1/4 inch ghimpat - Pachet De 10 | AB4PFD 1ZKL5

ELDON JAMES Cuplaj de reducere C8-4WP 1/2 x 1/4 inch ghimpat - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4PFD Model: C8-4WPCrucea Ref: 1ZKL5
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
€22.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reducător
Dimensiune Barb1 / 2 "x 1 / 4"
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES C2-1.5SS Cuplaj de reducere 1/8 x 3/32 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€24.10
ELDON JAMES C2.5-1.5SS Cuplaj reducător 5/32 x 3/32 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€36.09
ELDON JAMES C4-2SS Cuplaj de reducere 1/4 x 1/8 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€35.77
ELDON JAMES C4-2.5SS Cuplaj reducător 1/4 x 5/32 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€37.32
ELDON JAMES C4-3SS Cuplaj de reducere 1/4 x 3/16 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€40.90
ELDON JAMES C5-4SS Cuplaj reducător 5/16 x 1/4 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€51.73
ELDON JAMES C8-4SS Cuplaj de reducere 1/2 x 1/4 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€57.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Cuplaj de reducere C8-4WP 1/2 x 1/4 inch ghimpat - Pachet de 10
€22.06 /unitate