Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-D000 Priză subcontor electrică de 2 amperi | AF9FAR 29YK22

JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-D000 Sub-metru electric soclu 2 Amperi

În stoc
Element: AF9FAR Model: EM-2750-01-D000Crucea Ref: 29YK22
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
€5,402.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSub-contor electric
Acuratete+ / - 0.20%
amperi2
Adâncime4.25 "
AfişaLED-uri
Evaluarea incinteiNEMA 12
Înălţime4.85 "
Hz50
Tensiune de intrare90 / 265 VAC
măsuriTensiune, amplificator V-Switch
Gama contorului20 la 416V, 20 la 721V
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 158 grade F
Fază3
Lăţime4.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9028300000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcurateteamperiAdâncimeÎnălţimeHzTensiune de intrareMontarePreț
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 Priză subcontor electrică de 10 amperi | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 Priză subcontor electrică de 10 amperi | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 Priză subcontor electrică de 10 amperi | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 Priză subcontor electrică de 10 amperi | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN Rail€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Priză subcontor electrică de 10 amperi | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN Rail€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 Priză subcontor electrică de 10 amperi | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN Rail€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 Priză subcontor electrică de 2 amperi | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI€5,402.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-D000 Sub-metru electric soclu 2 Amperi
€5,402.92 /unitate