Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCR6 Clapet cu arc cu ochi L 2 3/8 inch | AD7LKE

APPROVED VENDOR 4FCR6 Clapet cu arc cu ochi L 2 3/8 in

În stoc
Element: AD7LKE Model: 4FCR6
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
€2.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelă de primăvară
Ochi în interiorul Dia.15 / 32 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialZinc turnat sub presiune
Lungime totală2.375 "
Deschidere Snap5 / 16 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4FCN5 Eyelet Spring Snap L 4 In | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "Placat cu zincSârmă din oțel4"13 / 16 "€3.64
Furnizorul APROBAT 4FCR4 Clapet cu arc cu ochi L 3 1/4 inch | AD7LKC 4FCR43 / 4 "Placat cu nichelTurnarea fierului3.75 "1 / 2 "€5.74
Furnizor APROBAT 4FCR5 Eyelet Spring Snap L 2 In | AD7LKD 4FCR57 / 16 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2"1 / 4 "€2.09
Furnizor APROBAT 4FCR7 Clapet cu arc cu ochi L 2 3/4 inch | AD7LKF 4FCR79 / 16 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2.75 "13 / 32 "€2.78
Furnizorul APROBAT 4FCR8 Ochiul Spring Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.375 "1 / 2 "€4.37
Furnizor APROBAT 4FCR9 Clapet cu arc cu ochi L 3 7/8 inch | AD7LKH 4FCR913 / 16 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.875 "5 / 8 "€2.93
Furnizor APROBAT 4FCT1 Clapet cu arc cu ochi L 4 5/8 inch | AD7LKJ 4FCT11"Placat cu nichelZinc turnat sub presiune4.625 "3 / 4 "€11.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCR6 Clapet cu arc cu ochi L 2 3/8 in
€2.38 /unitate