Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 771-LF 3 Clasa 150 Flanșă C 3 In | AD3MPV 40F261

NIBCO 771-LF 3 Clasa 150 Flanșă C 3 in

În stoc
Element: AD3MPV Model: 771-LF 3Crucea Ref: 40F261

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€320.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 150 Flanșă Companion
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC
Presiune maximă254 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.222
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 771-LF 1 Clasa 150 Flanșă C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"€170.91
NIBCO 771-LF 11/4 Clasa 150 Flanșă C 1-1/4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "€228.86
NIBCO 771-LF 11/2 Clasa 150 Flanșă C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "€204.70
NIBCO 771-LF 2 Clasa 150 Flanșă C 2 In | AD3MPT 40F259 771-LF 2291 psi2"€306.18
NIBCO 771-LF 21/2 Clasa 150 Flanșă C 2-1/2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "€310.67
NIBCO 771-LF 4 Clasa 150 Flanșă C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"€471.91
NIBCO 771-LF 5 Clasa 150 Flanșă C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF 5215 psi5"€1,369.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 771-LF 3 Clasa 150 Flanșă C 3 in
€320.31 /unitate