Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCV4 Economy Spring Snap L 4 inch - Pachet De 10 | AD7LLD

APPROVED VENDOR 4FCV4 Economy Spring Snap L 4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD7LLD Model: 4FCV4
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
€13.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEconomie de primăvară
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Lungime totală4"
Deschidere Snap3 / 8 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCG1 Economy Spring Snap L 1 7/8 inch - Pachet De 10 | AD7LGR 4FCG13 / 8 "Placat cu zincOţel1.875 "5 / 16 "€11.80
Furnizor APROBAT 4FCG2 Economy Spring Snap L 2 1/2 Inch - Pachet De 10 | AD7LGT 4FCG27 / 16 "Placat cu zincOţel2.5 "3 / 8 "€13.30
Furnizor APROBAT 4FCT9 Economy Spring Snap L 1 inch - Pachet De 10 | AD7LKT 4FCT97 / 32 "Placat cu nichelOţel1"3 / 16 "€2.34
Furnizor APROBAT 4FCU2 Economy Spring Snap L 1 3/8 inch - Pachet De 10 | AD7LKU 4FCU29 / 32 "Placat cu nichelOţel1.375 "5 / 32 "€2.44
Furnizor APROBAT 4FCU3 Economy Spring Snap L 1 5/8 inch - Pachet De 10 | AD7LKV 4FCU31 / 4 "Placat cu nichelOţel1.625 "1 / 4 "€2.35
Furnizor APROBAT 4FCU4 Economy Spring Snap L 1 3/4 inch - Pachet De 10 | AD7LKW 4FCU43 / 8 "Placat cu nichelOţel1.75 "1 / 4 "€3.25
Furnizor APROBAT 4FCU5 Economy Spring Snap L 2 inch - Pachet De 10 | AD7LKX 4FCU53 / 8 "Placat cu nichelOţel2"1 / 4 "€6.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCV4 Economy Spring Snap L 4 inch - Pachet de 10
€13.37 /unitate