Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Locknut Nylon Insert 1 3/4-12 | AD7MKT

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 3/4-12

În stoc
Element: AD7MKT Model: 4FHZ4
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
€54.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-12 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime2 5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Mărimea1 3 / 4-12
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 3/4-12
€54.03 /unitate