Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4FMY5 Test manometru 3-1/2 in | AD7NKH

APPROVED VENDOR Test manometru 4FMY5 3-1/2 in

În stoc
Element: AD7NKH Model: 4FMY5

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€99.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 3-2-3%
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3.5 "
Tipul gabarituluiTest
Material LensAcril
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 400 psi, 0 la 2800 kPa
Material inelOțel inoxidabil sertizat
Cea mai mică absolvire5 psi
Material socluOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial LensAcurateteCuloarea cazuluiTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelCea mai mică absolvireMaterial socluPreț
VINDATOR APROBAT 11A485 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMN 11A485Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 30 psi-0.2 psiAlamă€258.84
VINDATOR APROBAT 11A486 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMP 11A486Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 60 psi-0.5 psiAlamă€22.97
VINDATOR APROBAT 11A491 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMV 11A491Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 600 psi-5 psiAlamă€21.36
VINDATOR APROBAT 11A495 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMZ 11A495Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 400 psi-5 psiAlamă€41.88
VINDATOR APROBAT 11A497 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TNB 11A497Policarbonat+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 60 psi-0.5 psiAlamă€276.24
VINDATOR APROBAT 11A521 Proces de manometru 6 inch 0-600psi | AA2TPB 11A521Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F0 la 600 psi-5 psiAlamă€356.39
VINDATOR APROBAT 11A524 Proces de măsurare a presiunii 4-1/2 in | AA2TPE 11A524Sticlă+/- 0.5%Silver-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiAlamă€233.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Test manometru 4FMY5 3-1/2 in
€99.64 /unitate