Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APPROBAT 4GGH2 Ușă de sticlă Închidere magnetică Push-to-deschide | AD7TQG

APPROVED VENDOR 4GGH2 Ușă de sticlă Închidere magnetică Apăsare pentru deschidere

În stoc
Articol: AD7TQG Model: 4GGH2
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
€5.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică pentru ușă de sticlă
Lungimea capturii13 / 32 "
Prinde proiecție17 / 32 "
Lățimea capturii1.187 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriNegru
Piese metaliceInclus
MaterialPlastic
Tip montareMortă
Acțiune de deschidereApăsați pentru a deschide
Greutate înălțime61 / 64 "
Lungimea grevei1 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiMaterialTip montarePreț
VANZATOR APROBAT 4FCW8 Suprafață de prindere magnetică a ușii de sticlă | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593PlasticSuprafață€6.11
VANZATOR APROBAT 4FCX1 Suprafață de prindere magnetică a ușii de sticlă | AD7LLT 4FCX11 3 / 32 "1.593Plastic și oțelSuprafață€6.35
VANZATOR APROBAT 4FCX3 Ușă de sticlă Suprafață de prindere magnetică 4 lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593PlasticSuprafață€10.97
VANZATOR APROBAT 4FCX5 Ușă de sticlă Suprafață de prindere magnetică 4 lb. | AD7LLX 4FCX52 5 / 16 "1.593PlasticSuprafață€11.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGH2 Ușă de sticlă Închidere magnetică Apăsare pentru deschidere
€5.37 /unitate