Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4GGK2 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/2 inch | AD7TRA

APPROVED VENDOR 4GGK2 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 1/2 in

În stoc
Element: AD7TRA Model: 4GGK2
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlăbire cu arc de prindere
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialBronz
Lungime totală3.5 "
Deschidere Snap3 / 8 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCG3 Șurub de glisare Snap cu arc L 4 in | AD7LGU 4FCG3-Placat cu nichelZinc turnat sub presiune4"3 / 8 "€5.23
Furnizor APROBAT 4FCG4 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 5/8 inch | AD7LGV 4FCG4-Placat cu nichelZinc turnat sub presiune4.625 "7 / 16 "€7.41
Furnizor APROBAT 4FCG5 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 in | AD7LGW 4FCG5-Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 3164"7 / 16 "€19.98
Furnizor APROBAT 4FCJ5 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 inch | AD7LHQ 4FCJ5--Bronz4.75 "7 / 16 "€9.46
Furnizor APROBAT 4FCN1 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 3/8 inch | AD7LJF 4FCN11 "Lățime cureaPlacat cu nichelZinc turnat sub presiune3.375 "7 / 16 "€3.27
VÂNTORUL APROBAT 4GGJ2 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/4 in | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.25 "7 / 16 "€3.87
Furnizorul APROBAT 4GGJ3 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 3/8 in | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.375 "7 / 16 "€4.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK2 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 1/2 in
€7.28 /unitate