Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4GPP5 Supapă de aerisire 2 inch PVC | AD7VLJ

APPROVED VENDOR 4GPP5 Supapă de aerisire 2 inch PVC

În stoc
Articol: AD7VLJ Model: 4GPP5
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
€508.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentil de aerisire
Material corpPVC
Tip conexiuneFNPT
Materialul plutitorPVC
Dimensiunea intrării2"
Presiune maximă232 psi
Min. presiune1 psi
Temp. Gamă33 de grade până la 240 de grade F
Vent Dia.2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.458
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)24.79
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481400000
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Înălțime aerisire (18 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
Furnizor APROBAT 4GPP3 Supapă de aerisire 3/4 inch PVC | AD7VLG 4GPP33 / 4 "€264.02
Furnizor APROBAT 4GPP4 Supapă de aerisire 1 1/4 inch PVC | AD7VLH 4GPP41.25 "€355.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP5 Supapă de aerisire 2 inch PVC
€508.12 /unitate