Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4GTJ4 Pipe Red Brass 1 x 18 In | AD7VZT

APPROVED VENDOR 4GTJ4 Pipe Red Brass 1 x 18 In

În stoc
Articol: AD7VZT Model: 4GTJ4
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
€105.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
ConexiuneFiletat la ambele capete
Lungime18 "
MaterialAlamă roșie
În afara Dia.1 1 / 3 "
Dimensiunea conductei1"
Presiune125 psi
Program40
Temp. Gamă- 20 până la 400 de grade F
TipProgramați 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7411211000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiuneProgramTipPreț
Furnizor APROBAT 4DRT5 Țeavă alamă roșie 1/4 x 18 inch | AD7DTU 4DRT5Filetat la ambele capete18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Programați 80€55.38
Furnizorul APROBAT 4DRT6 Teava Alama Rosie 3/8 x 18 Inch | AD7DTV 4DRT6Filetat la ambele capete18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Programați 80€69.36
Furnizor APROBAT 4DRT7 Țeavă alamă roșie 1/2 x 18 inchi | AD7DTW 4DRT7Filetat la ambele capete18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Programați 80€91.79
Furnizor APROBAT 4DRT8 Țeavă alamă roșie 3/4 x 18 inchi | AD7DTX 4DRT8Filetat la ambele capete18 "1"3 / 4 "250 PSI80Programați 80€110.92
Furnizorul APROBAT 4DRU3 Teava Alama Rosie 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Filetat la ambele capete18 "2.375 "2"250 PSI80Programați 80-
RFQ
VÂNDUL APROBAT 4DRU6 Țeavă alamă roșie 3/8 x 24 inch | AD7DUA 4DRU6Filetat la ambele capete24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Programați 80€86.96
Furnizor APROBAT 4DRU7 Țeavă alamă roșie 1/2 x 24 inch | AD7DUB 4DRU7Filetat la ambele capete24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Programați 80€117.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTJ4 Pipe Red Brass 1 x 18 In
€105.75 /unitate