Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4GU26 Supapă cu șa non-piercing 1/4 In | AD7WCQ

APPROVED VENDOR 4GU26 Supapă cu șa fără autoperforare 1/4 in

În stoc
Articol: AD7WCQ Model: 4GU26
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
€23.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de șa cu perforare personală
Material corpAlamă
Presiune maximă40 psi
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GU26 Supapă cu șa fără autoperforare 1/4 in
€23.23 /unitate