Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4HDW5 Cârlig din oțel 1 3/4 inch D | AD7YKF

APPROVED VENDOR 4HDW5 Cârlig din oțel 1 3/4 inch D

În stoc
Articol: AD7YKF Model: 4HDW5
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
€4.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime1.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1"
Hook Eye Inside W1"
Înălțimea cârligului3-3/4 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProiectareCuloriAdâncimeLăţimeLimita sarcinii de lucrufinalizareaPiese metaliceMaterialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERV7 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu, lungime 5-1/2 inch | AD7JNX 4ERV72-13/50 "Roșu-1"100 lbs.zinc-Oțel acoperit cu vinil€7.02
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERV8 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu 5 1/2 inch lungime | AD7JNY 4ERV83.75Roșu-1"80 lb.zinc-Oțel acoperit cu vinil€8.39
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERV9 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu 9 inch lungime | AD7JNZ 4ERV96.25Roșu-1"40 lbs.zinc-Oțel acoperit cu vinil€11.54
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERW1 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu 6 7/8 inch lungime | AD7JPA 4ERW14.125Roșu-1"80 lb.zinc-Oțel acoperit cu vinil€9.16
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERW2 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu, lungime de 1/2 inch | AD7JPB 4ERW25.875Roșu-2.12 "10 lbs.zinc-Oțel acoperit cu vinil-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4HDW1 Cârlig din oțel 4 1/4 inch D | AD7YKB 4HDW1-Alb4.25 "1 1 / 16 "50 lb.Pulbere albă acoperităNu este inclusOţel€9.26
APROBAT VENDOR 4HDW2 Cârlig din oțel 6 1/2 inch D | AD7YKC 4HDW2-Alb6.5 "1 1 / 16 "50 lb.Pulbere albă acoperităNu este inclusOţel€10.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDW5 Cârlig din oțel 1 3/4 inch D
€4.45 /unitate