Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 61019 Set poanson și daltă Oxid negru 19 buc | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 Set poanson și daltă Oxid negru 19 buc

În stoc
Articol: AB6VJK Model: 61019Crucea Ref: 22KK69
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
€209.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Punch și Dălți
Lungime5 "până la 7"
MaterialOţel
Număr de bucați19
Mărimi inclusePoansone centrale-5/32, 3/16", Poansonuri cu știft-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Poansone solide-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Dălți la rece-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7505
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de poanson și dălți Mayhew 61019 servește ca instrumente esențiale pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului și fabricarea generală. Acest set constă din poansoane pentru a marca, perfora sau poziționa piesele și materialele, în timp ce daltele sunt esențiale pentru a convinge obiectele în poziție, netezirea suprafețelor și tăierea, crestarea, ciobirea sau modelarea materialelor.

Caracteristici:

  • Acest set de instrumente Mayhew oferă o selecție cuprinzătoare de 19 piese concepute pentru diverse aplicații.
  • Vine cu o geantă convenabilă pentru depozitare organizată.
  • Acest set de perforare include diferite tipuri, cum ar fi perforarea centrală, dalta rece, perforarea cu știfturi și perforarea solidă, oferind versatilitate pentru o serie de sarcini.

Accesorii compatibile:

  • Westward 30PA82 ciocan de cauciuc: Acest ciocan de cauciuc este folosit pentru așezarea plăcilor de piatră, instalarea plăcilor din lemn și a pardoselilor, reglarea pieselor în poziție și ștanțarea pielii. Oferă un impact mai moale în comparație cu ciocanii din plastic și metal, dar posedă mai multă duritate decât omologii lor din lemn.
  • Geantă pentru scule Westward 32PJ36: Această geantă de scule din poliester prezintă rezistență la abraziune și pete, are proprietăți de uscare rapidă dacă este expusă la umiditate și are capacitatea de a se întinde în timp ce revine la forma lor originală.
  • Suport pentru poanson și daltă la rece Proto J2108: Acest suport convențional are un inel de prindere care alunecă peste vârf și sub capul de lovire al unui poanson sau daltă compatibil. Oferă un mâner care se extinde de pe partea laterală a pumnului sau a dalții, minimizând riscul de rănire a mâinii ca urmare a loviturilor ratate și a loviturilor cu privirea.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț setul de perforare și daltă Mayhew 61019?

A. Curăţaţi uneltele după utilizare cu o cârpă uscată pentru a îndepărta resturile. Pentru reziduurile persistente, se poate aplica un solvent sau lubrifiant delicat, urmat de ștergere.

Î. Pot ascuți perforul și dalta Mayhew 61019 în set?

R. Da, uneltele pot fi ascuțite folosind instrumente de ascuțire adecvate. Urmați instrucțiunile producătorului pentru tipul specific de unealtă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste instrumente Mayhew?

A. Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat, inclusiv mănuși și protecție pentru ochi. Asigurați o suprafață de lucru stabilă și asigurați piesele de prelucrat.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTether capabilPreț
MAYHEW TOOLS 61080 Set de poanson și daltă mecanică Sae 24 buc | AB7WFH 24D636 610808"Aliaj pentru scule de înaltă calitate24Dălți la rece-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4", Dălți Cape-1/4, 3/8", Dalta cu nas jumătate rotund-1/4", Diamond Point Chisel-1/4", Rivet Buster, Poansone solide-1/8, 3/16, 1/4", Poansonuri pentru pini-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32", Poansoare-3/8, 1/2", Poanson centralInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€325.41
MAYHEW TOOLS 66260 Set de poanson și daltă 12 piese din oțel | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Oţel123mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 19mmNu este capabil de legare€157.69
MAYHEW TOOLS 61005 Set de poanson și daltă 6 piese din oțel | AH8CVC 38GP02 610058"Oţel61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Nu este capabil de legare€83.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 61019 Set poanson și daltă Oxid negru 19 buc
€209.18 /unitate