Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 66260 Set de poanson și daltă 12 piese din oțel | AH8CUQ 38GN89

MAYHEW TOOLS 66260 Set de poanson și dălți 12 piese din oțel

În stoc
Element: AH8CUQ Model: 66260Crucea Ref: 38GN89
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
€157.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Punch și Dălți
Lungime9.5 "
MaterialOţel
Număr de bucați12
Mărimi incluse3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 19mm
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Punch Piece Design: 1 bucată de design

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTether capabilPreț
MAYHEW TOOLS 61019 Set poanson și daltă Oxid negru 19 buc | AB6VJK 22KK69 610195 "până la 7"Oţel19Poansone centrale-5/32, 3/16", Poansonuri cu știft-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Poansone solide-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Dălți la rece-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€224.07
MAYHEW TOOLS 61080 Set de poanson și daltă mecanică Sae 24 buc | AB7WFH 24D636 610808"Aliaj pentru scule de înaltă calitate24Dălți la rece-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4", Dălți Cape-1/4, 3/8", Dalta cu nas jumătate rotund-1/4", Diamond Point Chisel-1/4", Rivet Buster, Poansone solide-1/8, 3/16, 1/4", Poansonuri pentru pini-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32", Poansoare-3/8, 1/2", Poanson centralInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€348.54
MAYHEW TOOLS 61005 Set de poanson și daltă 6 piese din oțel | AH8CVC 38GP02 610058"Oţel61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Nu este capabil de legare€89.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 66260 Set de poanson și dălți 12 piese din oțel
€157.69 /unitate