Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4HVG7 Merchant Coupling 2-1/2 Inch Npt | AD8BYN

APPROVED VENDOR 4HVG7 Merchant Coupling 2-1/2 Inch Npt

În stoc
Element: AD8BYN Model: 4HVG7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€36.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare comerciant
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307923010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2KMD5 Cuplaj pentru comerciant 1/8 inch Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi@150 grade F1 / 8 "€3.82
Furnizor APROBAT 2KMD6 Cuplaj pentru comerciant 1/4 inch Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi@150 grade F1 / 4 "€4.77
Furnizor APROBAT 2KMD7 Cuplaj pentru comerciant 3/8 inch Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi@150 grade F3 / 8 "€5.40
Furnizor APROBAT 2KMD8 Cuplaj pentru comerciant 1/2 inch Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi@150 grade F1 / 2 "€5.69
Furnizor APROBAT 2KMD9 Cuplaj pentru comerciant 3/4 inch Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi@150 grade F3 / 4 "€7.36
Furnizor APROBAT 2KME1 Cuplaj pentru comerciant 1 inch Fnpt | AC2JGZ 2KME1300 psi@150 grade F1"€10.68
Furnizor APROBAT 2KME2 Cuplaj pentru comerciant 1-1/4 inch Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi@150 grade F1.25 "€13.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HVG7 Merchant Coupling 2-1/2 Inch Npt
€36.49 /unitate