Furnizor APROBAT 4KCC9 Pad de răcire prin evaporare 12 x 2 x 60 inch | AD8GEZ

APPROVED VENDOR 4KCC9 Pad de răcire prin evaporare 12 x 2 x 60 inch

În stoc
Articol: AD8GEZ Model: 4KCC9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de răcire prin evaporare
Adâncime2"
Aplicații de mediuRezidențial / comercial / industrial
Înălţime60 "
Caracteristicile tamponuluiAdeziv polimeric reticulat, eficient din punct de vedere energetic, foarte absorbant, rezistent la murdărie
Materialul tamponuluiHârtie Kraft cu acoperire Black Edge
ÎnlocuieșteTampoane de răcire uzate sau deteriorate de aceeași dimensiune
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS4812000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMaterialul tamponuluiÎnlocuieșteLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4KAY8 Pad de răcire prin evaporare 36 x 4 x 30-3/4 inch | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperCampion/Essick36 "€104.07
Furnizor APROBAT 4KAY9 Pad de răcire prin evaporare 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperCampion/Essick41.25 "€208.41
Furnizor APROBAT 4KAZ1 Pad de răcire prin evaporare 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperCampion/Essick44.25 "€231.38
Furnizor APROBAT 4KAZ3 Pad de răcire prin evaporare 48 x 8 x 46-3/8 inch | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperCampion/Essick48 "€388.20
Furnizor APROBAT 4KAZ4 Pad de răcire prin evaporare 48 x 12 x 46-3/8 inch | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperCampion/Essick48 "€554.81
Furnizor APROBAT 4KAZ5 Pad de răcire prin evaporare 40 x 8 x 23 inch | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft Paperchirpici40 "€154.46
Furnizor APROBAT 4KAZ6 Pad de răcire prin evaporare 40 x 8 x 28 inch | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft Paperchirpici40 "€192.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCC9 Pad de răcire prin evaporare 12 x 2 x 60 inch
€25.66 /unitate