Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4LVL9 Bară de tensiune din oțel 70 inch lungime | AD8QZB

APPROVED VENDOR 4LVL9 Bară de tensiune din oțel 70 inch lungime

În stoc
Element: AD8QZB Model: 4LVL9
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
€21.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de tensiune
finalizareaGalvanizat
Ecartament7
Înălţime5 / 8 "
Lungime70 "
MaterialOţel
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)179.71
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVL9 Bară de tensiune din oțel 70 inch lungime
€21.85 /unitate