Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4MJE6 Difuzor podea 6 x 10 inch maro | AD8UEK

APPROVED VENDOR 4MJE6 Difuzor de podea 6 x 10 inch maro

În stoc
Articol: AD8UEK Model: 4MJE6
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor, etaj
ConstrucţieOțel sudat
Adâncime1.55 "
finalizareaMaro
Max. Înălțimea conductei (în.)6
Max. Lățimea conductei (în.)10
Inălțime totală7.5 "
Lățimea totală11.5 "
TipIubit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 4MJE7 Difuzor de podea 6 x 12 inch maro | AD8UEL 4MJE713.5 "€17.75
Furnizor APROBAT 4MJE8 Difuzor podea 6 x 14 inch maro | AD8UEM 4MJE815.5 "€24.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJE6 Difuzor de podea 6 x 10 inch maro
€14.36 /unitate