Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pivotant 4/3 inch Mht x Fpt alamă | AD3WTY

APPROVED VENDOR 4NDP3 Furtun pivotant 3/4 inch Mht x Fpt Alama

În stoc
Element: AD8WTY Model: 4NDP3
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
€45.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun rotativ
Conexiune3/4 "MHT x 3/4" FNPT
Înălţime3.5 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Lăţime2.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLăţimePreț
Furtun pivotant 4/4 inch Mht x 3 inch Fpt alama | AD4WTZ 4NDP43/4 "x 1" MHT x FPT2.5 "€53.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDP3 Furtun pivotant 3/4 inch Mht x Fpt Alama
€45.73 /unitate