Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pivotant 4/4 inch Mht x 3 inch Fpt alama | AD4WTZ

APPROVED VENDOR 4NDP4 Furtun pivotant 3/4 inch Mht x 1 inch Fpt alamă

În stoc
Articol: AD8WTZ Model: 4NDP4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€53.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun rotativ
Conexiune3/4 "x 1" MHT x FPT
Înălţime3.5 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLăţimePreț
Furtun pivotant 4/3 inch Mht x Fpt alamă | AD3WTY 4NDP33/4 "MHT x 3/4" FNPT2.4 "€45.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDP4 Furtun pivotant 3/4 inch Mht x 1 inch Fpt alamă
€53.91 /unitate