ADAM EQUIPMENT Cantar de banc CPWPLUS15, tip banc cu platforma, 33 lbs. Capacitate de greutate, afișaj LCD | CH6NTF 9RCP4

ADAM EQUIPMENT Cantar de banc CPWPLUS15, tip banc cu platforma, 33 lbs. Capacitate de greutate, afișaj LCD

Articol: CH6NTF Model: CPWPLUS15Crucea Ref: 9RCP4
€371.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii
Baterii necesareDa
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Material corpOțel moale
CuloriGri
Lungime cablu3 ft.
AfişaLCD
Afișaj TipLCD
gradații0.005 kg / 0.01 lbs.
interfaţăRS232
Adâncimea totală11 3 / 4 "
Inălțime totală2"
Lățimea totală11 3 / 4 "
Plug TypeTwo Prong
Sursa de putereBaterie/Electric
Tipul scaleiBancă cu platformă
Materialul de suprafațăOţel inoxidabil
Voltaj12V c.c.
Adâncimea suprafeței de cântărire11 3 / 4 "
Lățimea suprafeței de cântărire11 3 / 4 "
Capacitate de greutate33 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăModuri de aplicareCapacitateLățimea totalăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePorturi de conexiunePreț
ADAM EQUIPMENT Cântar CPWPLUS200 Platformă din oțel inoxidabil 440 lb. Capacitate | AF3UWK 8DG44 CPWPLUS2008 7 / 10 "Cântărire, animală, cântărire dinamică200 kg / 440 lb.11 4 / 5 "Adaptor AC (inclus) sau (6) baterii AA (nu sunt incluse)11-4/5 "11 4 / 5 "RS-232 bidirecțional€413.48
ADAM EQUIPMENT Cântar CPWPLUS 75M Platformă din oțel inoxidabil Capac de 75 kg/165 lb | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Cântărire, animală, cântărire dinamică75 kg / 165 lb.19 2 / 3 "Baterie și adaptor de curent alternativ19-7/10 "19 7 / 10 "RS-232 bidirecțional€690.49
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 15AM 6kg/15 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZE 19YN24 GBK 15 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese6 kg / 15 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,357.57
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 30AM 15 kg/30 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZF 19YN25 GBK 30 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese15 kg / 30 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,145.63
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 60AM 30 kg/ 60 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZG 19YN26 GBK 60 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese30 kg / 60 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,237.42
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 150AM 60 kg/150 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZH 19YN27 GBK 150 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese60 kg / 150 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,153.12
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 300AM 150 kg/300 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZJ 19YN28 GBK 300 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese150 kg / 300 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,304.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cantar de banc CPWPLUS15, tip banc cu platforma, 33 lbs. Capacitate de greutate, afișaj LCD
€371.80 /unitate