ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 15AM 6kg/15 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZE 19YN24

ADAM EQUIPMENT Cantar de banc GBK 15AM 6 kg/15 lb. LCD cu iluminare din spate

În stoc
Articol: AG9EZE Model: GBK 15AMCrucea Ref: 19YN24

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,357.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de bancă de platformă
Moduri de aplicareCântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese
Capacitate6 kg / 15 lb.
Porturi de conexiuneRS-232
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații1g / 0.002 lb.
Material carcasăPlastic
Unități de măsurareg, lb.
Inălțime totală26 13 / 16 "
Lungime totală20.5 "
Lățimea totală11 13 / 16 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor AC, baterie reîncărcabilă
SubcategorieScala de uz general
Adâncimea suprafeței de cântărire15-45/64 "
Lățimea suprafeței de cântărire11 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9262
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)78
Lățimea navei (cm)40.01
Tara natalaCN

Detalii produs:

Ideale pentru setările industriale, cântarele de verificare GBK și GBK-M sunt răspunsul pentru companiile care au nevoie de durabilitate și viteză de rezistență. Cu tigăi din oțel inoxidabil de gradul 304 și picioare robuste, anti-alunecare din cauciuc, aceste cântare funcționează bine în medii solicitante.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăModuri de aplicareCapacitateLățimea totalăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePorturi de conexiunePreț
ADAM EQUIPMENT Cântar CPWPLUS200 Platformă din oțel inoxidabil 440 lb. Capacitate | AF3UWK 8DG44 CPWPLUS2008 7 / 10 "Cântărire, animală, cântărire dinamică200 kg / 440 lb.11 4 / 5 "Adaptor AC (inclus) sau (6) baterii AA (nu sunt incluse)11-4/5 "11 4 / 5 "RS-232 bidirecțional€413.48
ADAM EQUIPMENT Cântar CPWPLUS 75M Platformă din oțel inoxidabil Capac de 75 kg/165 lb | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Cântărire, animală, cântărire dinamică75 kg / 165 lb.19 2 / 3 "Baterie și adaptor de curent alternativ19-7/10 "19 7 / 10 "RS-232 bidirecțional€690.49
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 30AM 15 kg/30 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZF 19YN25 GBK 30 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese15 kg / 30 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,145.63
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 60AM 30 kg/ 60 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZG 19YN26 GBK 60 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese30 kg / 60 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,237.42
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 150AM 60 kg/150 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZH 19YN27 GBK 150 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese60 kg / 150 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,153.12
ADAM EQUIPMENT Cântar de banc GBK 300AM 150 kg/300 lb. LCD cu iluminare din spate | AG9EZJ 19YN28 GBK 300 AM20.5 "Cântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese150 kg / 300 lb.11 13 / 16 "Adaptor AC, baterie reîncărcabilă15-45/64 "11 13 / 16 "RS-232€1,304.90
ADAM EQUIPMENT Cantar de banc CPWPLUS15, tip banc cu platforma, 33 lbs. Capacitate de greutate, afișaj LCD | CH6NTF 9RCP4 CPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-€307.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cantar de banc GBK 15AM 6 kg/15 lb. LCD cu iluminare din spate
€1,357.57 /unitate