Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€690.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scara Băncii
Moduri de aplicare
Cântărire, animală, cântărire dinamică
Capacitate
75 kg / 165 lb.
Porturi de conexiune
RS-232 bidirecțional
Digital / mecanic
Digital
Afişa
LCD mare retroiluminat
gradații
20g / 0.05 lb.
Inălțime totală
1 3 / 5 "
Lungime totală
8 7 / 10 "
Lățimea totală
19 2 / 3 "
Material platformă
Oţel inoxidabil
Unitate de alimentare
Baterie și adaptor de curent alternativ
Adâncimea suprafeței de cântărire
19-7/10 "
Lățimea suprafeței de cântărire
19 7 / 10 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
11.295
Înălțimea navei (cm)
11.43
Lungimea navei (cm)
57.15
Lățimea navei (cm)
55.88
Codul HS
8423820010
Tara natala
CN
Detalii produs:
Durabile și versatile, cântarele CPWplus oferă o gamă largă de dimensiuni și configurații. CPWplus este capabil să găzduiască multe locuri de muncă industriale, inclusiv testarea betonului pe teren, sarcini de depozit sau sarcini de expediere și recepție.