Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4NEY3 Cuie pentru acoperiș plat 1 1/4 inch lungime, 220PK | AD8XCV

APPROVED VENDOR 4NEY3 Cuie pentru acoperiș plat, lungime de 1 1/4 inch, 220 PK

În stoc
Articol: AD8XCV Model: 4NEY3
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
€13.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghii de acoperiș
Aproximativ. Pkg. Cant.220
Diametru0.12 "
finalizareaElectro Galvanizat
Ecartament11
Cap Dia.7 / 16 "
Tip capPlat mare
Lungime1.25 "
MaterialOţel
pachetul Greutate1 lbs.
Tip ShankSmooth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7317005530
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY3 Cuie pentru acoperiș plat, lungime de 1 1/4 inch, 220 PK
€13.42 /ambalaj