Furnizor APROBAT 4NMG5 Foaie de plută Cr117 8.0 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQH

APPROVED VENDOR 4NMG5 Foaie de plută Cr117 8.0 mm grosime 24 x 36 inchi

În stoc
Element: AD8YQH Model: 4NMG5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Lungime24 "
MaterialPlută
Grosime8mm
TipCR117
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS4504101000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 4NMG1 Foaie de plută Cr117 0.8 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.80
Furnizor APROBAT 4NMG2 Foaie de plută Cr117 3.0 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQF 4NMG23mm€14.34
Furnizor APROBAT 4NMG4 Foaie de plută Cr117 6.0 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQG 4NMG46mm€30.95
Furnizor APROBAT 4NMG6 Foaie de plută Cr117 12 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQJ 4NMG612mm€65.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG5 Foaie de plută Cr117 8.0 mm grosime 24 x 36 inchi
€43.91 /unitate