Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4NMG6 Foaie de plută Cr117 12 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQJ

APPROVED VENDOR 4NMG6 Foaie de plută Cr117 12 mm grosime 24 x 36 inchi

În stoc
Articol: AD8YQJ Model: 4NMG6
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
€65.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Lungime24 "
MaterialPlută
Grosime12mm
TipCR117
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS4504101000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 4NMG1 Foaie de plută Cr117 0.8 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.80
Furnizor APROBAT 4NMG2 Foaie de plută Cr117 3.0 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQF 4NMG23mm€14.34
Furnizor APROBAT 4NMG4 Foaie de plută Cr117 6.0 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQG 4NMG46mm€30.95
Furnizor APROBAT 4NMG5 Foaie de plută Cr117 8.0 mm Grosime 24 x 36 In | AD8YQH 4NMG58mm€43.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG6 Foaie de plută Cr117 12 mm grosime 24 x 36 inchi
€65.67 /unitate