Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4NRY9 Tuburi 0.495 inch ID 5/8 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLD

APPROVED VENDOR Tuburi 4NRY9 0.495 inch ID 5/8 inch diametru exterior aluminiu

În stoc
Element: AD8ZLD Model: 4NRY9
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
€37.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.495 "
Lungime3ft
MaterialAluminiu
Presiune maximă440 PSI
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-112 la 300 F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7608100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4NRX8 Tuburi 0.319 inch ID 3/8 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 la 400 F0.028 "€35.48
RFQ
Furnizor APROBAT 4NRY2 Tuburi 0.402 inch ID 1/2 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 la 400 F0.049 "€44.24
RFQ
Furnizor APROBAT 4NRZ3 Tuburi 0.93 inch Id 1 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft140 psi1"-112 la 300 F0.035 "€59.12
Furnizor APROBAT 4NRZ5 Tuburi 1.18 inch ID 1 1/4 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft140 psi1.25 "-112 la 300 F0.035 "€112.09
Furnizor APROBAT 4NRZ6 Tuburi 1.43 inch ID 1 1/2 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft120 psi1.5 "-112 la 300 F0.035 "€118.45
Furnizor APROBAT 4NRZ8 Tuburi 1.93 inch ID 2 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft110 psi2"-112 la 300 F0.035 "€143.82
Furnizor APROBAT 4NTD8 Tuburi 0.402 inch ID 1/2 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMJ 4NTD80.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 la 400 F0.049 "€43.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NRY9 0.495 inch ID 5/8 inch diametru exterior aluminiu
€37.21 /unitate