Furnizor APROBAT 4NTF5 Tuburi 1.18 inch ID 1 1/4 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZNA

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTF5 1.18 inch ID 1 1/4 inch diametru exterior aluminiu

Element: AD8ZNA Model: 4NTF5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€98.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.1.18 "
Lungime6"
MaterialAluminiu
Presiune maximă525 PSI
În afara Dia.1.25 "
Temp. Gamă-452 la 400 F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7608100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4NRX8 Tuburi 0.319 inch ID 3/8 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 la 400 F0.028 "€42.55
RFQ
Furnizor APROBAT 4NRY2 Tuburi 0.402 inch ID 1/2 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 la 400 F0.049 "€51.31
RFQ
Furnizor APROBAT 4NRY9 Tuburi 0.495 inch ID 5/8 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft440 PSI5 / 8 "-112 la 300 F0.065 "€43.00
Furnizor APROBAT 4NRZ3 Tuburi 0.93 inch Id 1 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft140 psi1"-112 la 300 F0.035 "€68.64
Furnizor APROBAT 4NRZ5 Tuburi 1.18 inch ID 1 1/4 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft140 psi1.25 "-112 la 300 F0.035 "€134.43
Furnizor APROBAT 4NRZ6 Tuburi 1.43 inch ID 1 1/2 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft120 psi1.5 "-112 la 300 F0.035 "€142.04
Furnizor APROBAT 4NRZ8 Tuburi 1.93 inch ID 2 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft110 psi2"-112 la 300 F0.035 "€172.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTF5 1.18 inch ID 1 1/4 inch diametru exterior aluminiu
€98.47 /unitate