Furnizor APROBAT 4NTK7 Tuburi 0.085 inch ID 0.125 inch Diametru exterior 6 picioare | AD8ZPE

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTK7 0.085 inch ID 0.125 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AD8ZPE Model: 4NTK7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€81.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.125 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă4904 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/-. 125 "
Temp. Gamă-325 până la 1500 grade F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7304490060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4NTK8 Tuburi 0.069 inch ID 0.125 inch Diametru exterior 6 picioare | AD8ZPF 4NTK80.125 "8582 psi @ 72 grade F1 / 8 "0.035 "€66.92
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTL3 Tuburi 0.21 inch ID 0.250 inch Diametru exterior 6 picioare | AD8ZPJ 4NTL30.250 "3750 psi @ 72 grade F1 / 4 "0.028 "€66.27
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTN7 Tuburi 0.667 inch ID 0.750 inch Diametru exterior 6 picioare | AD8ZPP 4NTN70.667 ", +/-. 125"3710 psi @ 72 grade F3 / 4 "0.083 "€195.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTK7 0.085 inch ID 0.125 inch Diametru exterior 6 picioare
€81.00 /unitate