Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4PB76 Depozitare cârlig 5 inch - Pachet De 2 | AD9BRM

APPROVED VENDOR 4PB76 Depozitare cârlig 5 inchi - Pachet de 2

În stoc
Element: AD9BRM Model: 4PB76
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
€17.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de depozitare
Adâncime4.875 "
finalizareaZinc strălucitor
Înălțimea cârligului4-3/16 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 4PB78 Depozitare cârlig 11 in | AD9BRP 4PB789.5 "2"20 lb.€6.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB76 Depozitare cârlig 5 inchi - Pachet de 2
€17.27 /unitate