Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PB90 Scripete cu ochi fix 1 in | AD9BTA

APPROVED VENDOR 4PB90 Scripete cu ochi fix 1 in

În stoc
Element: AD9BTA Model: 4PB90
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
€14.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete fixe pentru ochi
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.5 / 16 "
finalizareaNichel
Max. Sarcină40 lb.
dia.1"
Mărimea1"
TipOchi fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. SarcinăMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 4PB91 Scripete Fixed Eye 1.5in | AD9BTB 4PB91zinc100 lb.1.5 "€8.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB90 Scripete cu ochi fix 1 in
€14.19 /unitate