Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PB91 Scripete Fixed Eye 1.5in | AD9BTB

APPROVED VENDOR 4PB91 Scripete cu ochi fix 1.5in

În stoc
Articol: AD9BTB Model: 4PB91

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete fixe pentru ochi
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareazinc
Max. Sarcină100 lb.
Rope Dia.3 / 8 "
dia.1-1/2 "
Mărimea1.5 "
TipOchi fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. SarcinăMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 4PB90 Scripete cu ochi fix 1 in | AD9BTA 4PB90Nichel40 lb.1"€16.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB91 Scripete cu ochi fix 1.5in
€10.13 /unitate