Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PFZ2 Niplu dielectric 3/4 inch 3 inch Steel Pex | AD9CFL

APPROVED VENDOR 4PFZ2 Niplu dielectric 3/4 inch 3 inch oțel Pex

În stoc
Element: AD9CFL Model: 4PFZ2
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
€9.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu dielectric
ConexiuneNPT
Lungime3"
MaterialOțel nealiat și PEX
Presiune maximă150 psi @ 200 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ProgramProgramați 40
TipSudură cu rezistență electrică
WOG (PSI)150 @ 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8547900030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4PFY7 Niplu dielectric 1/2 2-1/2 inch Pex din oțel | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.78
Furnizor APROBAT 4PFZ1 Niplu dielectric 3/4 2-1/2 inch Pex din oțel | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "€8.75
Furnizor APROBAT 4PFZ6 Niplu dielectric 1 inch 4 inch Steel Pex | AD9CFQ 4PFZ64"1"€17.42
Furnizor APROBAT 4PGA3 Niplu dielectric 3-1/2 6 inch Pex din oțel | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€95.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ2 Niplu dielectric 3/4 inch 3 inch oțel Pex
€9.95 /unitate