Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PFZ6 Niplu dielectric 1 inch 4 inch Steel Pex | AD9CFQ

APPROVED VENDOR 4PFZ6 Niplu dielectric 1 inch 4 inch oțel Pex

În stoc
Articol: AD9CFQ Model: 4PFZ6
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
€17.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu dielectric
ConexiuneNPT
Lungime4"
MaterialOțel nealiat și PEX
Presiune maximă150 psi @ 200 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1"
ProgramProgramați 40
TipSudură cu rezistență electrică
WOG (PSI)150 @ 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8547900030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4PFY7 Niplu dielectric 1/2 2-1/2 inch Pex din oțel | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.86
Furnizor APROBAT 4PFZ1 Niplu dielectric 3/4 2-1/2 inch Pex din oțel | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "€8.89
Furnizor APROBAT 4PFZ2 Niplu dielectric 3/4 inch 3 inch Steel Pex | AD9CFL 4PFZ23"3 / 4 "€10.08
Furnizor APROBAT 4PGA3 Niplu dielectric 3-1/2 6 inch Pex din oțel | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€97.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ6 Niplu dielectric 1 inch 4 inch oțel Pex
€17.77 /unitate